Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420974_d50_0_0tl05_00.3562674323.jpg
202423329_d50_0_0tl04_00.3262402360.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-07G150-00-12L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB07G1500012L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MB-07G150-00-12L 1025
MB07G1500012L1025
520MB-07G150-00-12L 1025
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 07 Application Area: TP Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm fnx max: 0.02 mm/r fnx min: 0.01 mm/r fnx rec: 0.02 mm/r Funktionsbreite(WF): 7.4 mm Funktionslänge(LF): 3.9 mm HerstArtNr: MB-07G150-00-12L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 3.9 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 3.4 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc max: 1900~255~305~65 m/min vc min: 190~205~245~50 m/min vc rec: 1500~225~265~55 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Bohrungsdurchmesser min DMIN: 12 mm Aufnahmedurchmesser: 7 mm Sortenempfehlung: P|M|N|S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 07
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application Area:
TP
Aufnahmedurchmesser:
7 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
12 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
12 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
fnx max:
0.02 mm/r
fnx min:
0.01 mm/r
fnx rec:
0.02 mm/r
Funktionsbreite(WF):
7.4 mm
Funktionslänge(LF):
3.9 mm
HerstArtNr:
MB-07G150-00-12L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
3.9 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
3.4 mm
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
vc max:
1900~255~305~65 m/min
vc min:
190~205~245~50 m/min
vc rec:
1500~225~265~55 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.