Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-09FB200-02-14L 1025 SANDVIK CoroCut MB - Axialeinstech-Schneideneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420645_d50_0_0tl02_04.3925612207.jpg
202420645_d50_0_0tl02_04.3925612207.jpg
202421037_d50_0_0tl05_00.1544747510.jpg
202422150_d50_0_0tl02_05.3900932407.jpg
202423330_d50_0_0tl04_00.2769428818.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-09FB200-02-14L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-09FB200-02-14L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum AxialeinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 09 Application Area: TP Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN): 8 mm Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung(AXGSUP): 2 Coating Process Type: PVD DCONMS: 9 mm Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.02 mm/r fnx min: 0.02 mm/r fnx rec: 0.02 mm/r Funktionsbreite(WF): 8 mm Funktionslänge(LF): 10.3 mm HerstArtNr: MB-09FB200-02-14L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 10.3 mm Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 5 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4~5 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm vc max: 185~1900~235~285~60 m/min vc min: 160~190~200~240~50 m/min vc rec: 1500~165~215~255~55 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~N~P~S Stechbreite Nennmaß C: 2 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 09
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application Area:
TP
Axialer Einstechdurchmesser, min.(DAXIN):
8 mm
Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung(AXGSUP):
2
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9 mm
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.02 mm/r
fnx min:
0.02 mm/r
fnx rec:
0.02 mm/r
Funktionsbreite(WF):
8 mm
Funktionslänge(LF):
10.3 mm
HerstArtNr:
MB-09FB200-02-14L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
10.3 mm
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
5 mm
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Stechbreite Nennmaß C:
2 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4~5
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
vc max:
185~1900~235~285~60 m/min
vc min:
160~190~200~240~50 m/min
vc rec:
1500~165~215~255~55 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~N~P~S
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, MB-09FB200-02-14L 1025, 520MB-09FB200-02-14L 1025, MB09FB2000214L1025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.