Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420974_d50_0_0tl05_00.3562674323.jpg
202423329_d50_0_0tl04_00.3262402360.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-09G070-00-14R 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-09G070-00-14R1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MB09G0700014R1025
MB-09G070-00-14R 1025
520MB-09G070-00-14R 1025
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 09 Application Area: TP Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 14 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 9 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm fnx max: 0.02 mm/r fnx min: 0.01 mm/r fnx rec: 0.01 mm/r Funktionsbreite(WF): 9 mm Funktionslänge(LF): 5.2 mm HerstArtNr: MB-09G070-00-14R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 5.2 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.03 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 1.2 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 0.73 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 270~325~70 m/min vc min: 215~260~55 m/min vc rec: 235~280~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Bohrungsdurchmesser min DMIN: 14 mm Aufnahmedurchmesser: 9 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 09
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Application Area:
TP
Aufnahmedurchmesser:
9 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
14 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
14 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9 mm
Eckenfasenbreite, links(CHWL):
0.04 mm
Eckenfasenbreite, rechts(CHWR):
0.04 mm
fnx max:
0.02 mm/r
fnx min:
0.01 mm/r
fnx rec:
0.01 mm/r
Funktionsbreite(WF):
9 mm
Funktionslänge(LF):
5.2 mm
HerstArtNr:
MB-09G070-00-14R 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
5.2 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.03 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
1.2 mm
Sorte(Grade):
1025
Sortenempfehlung:
P|M|N|S
Stechbreite, Nennmaß(CW):
0.73 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
270~325~70 m/min
vc min:
215~260~55 m/min
vc rec:
235~280~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 17 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.