Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-09G150-02-16L 1025 SANDVIK Einstechwendeplatte für COROCUT MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420974_d50_0_0tl05_00.3562674323.jpg
202423329_d50_0_0tl04_00.3262402360.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-09G150-02-16L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB09G1500216L1025
EAN/GTIN:
     7323220325252
Suchbegriffe:
MB09G1500216L1025
520MB-09G150-02-16L 1025
MB-09G150-02-16L 1025
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 09 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 16 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 9 mm Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm Funktionsbreite(WF): 9 mm Funktionslänge(LF): 5.3 mm HerstArtNr: MB-09G150-02-16L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 5.3 mm Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.03 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 4 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 1.5 mm Substrate Type: WC Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Stechbreite Nennmaß C: 1.5 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 16 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 09
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
16 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
16 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9 mm
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
Funktionsbreite(WF):
9 mm
Funktionslänge(LF):
5.3 mm
HerstArtNr:
MB-09G150-02-16L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
5.3 mm
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.03 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
4 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite Nennmaß C:
1.5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1.5 mm
Substrate Type:
WC
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.