Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420643_d50_0_0tl02_04.1843366778.jpg
202420974_d50_0_0tl05_00.3562674323.jpg
202423329_d50_0_0tl04_00.3262402360.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-11G400-02-20L 1025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-11G400-02-20L1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MB11G4000220L1025
520MB-11G400-02-20L 1025
MB-11G400-02-20L 1025
CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 11 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 20 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 11 mm Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm Funktionsbreite(WF): 14 mm Funktionslänge(LF): 5.6 mm HerstArtNr: MB-11G400-02-20L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 5.6 mm Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 8 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 20 mm Aufnahmedurchmesser: 11 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CoroCut MB -size 11
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S
Aufnahmedurchmesser:
11 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
20 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
20 mm
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
11 mm
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
Funktionsbreite(WF):
14 mm
Funktionslänge(LF):
5.6 mm
HerstArtNr:
MB-11G400-02-20L 1025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
5.6 mm
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
8 mm
Sorte(Grade):
1025
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.