Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-A16-05-09R-HP SANDVIK Bohrstangen COROCUT MB mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202423333_d50_0_0tl04_00.180055192.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-A16-05-09R-HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-A16-05-09R-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Funktionslänge L: 64.7 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 64.7 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Funktionslänge L:
64.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
64.7 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Weitere Suchbegriffe: MB-A16-05-09R-HP, 520MB-A16-05-09R-HP, MBA160509RHP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.