Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-A16-20-09L-HP SANDVIK Bohrstangen COROCUT MB mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202423333_d50_0_0tl04_00.180055192.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-A16-20-09L-HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-A16-20-09L-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 DCONMS: 16 mm DCONWS: 9 mm Funktionslänge(LF): 74.7 mm HerstArtNr: MB-A16-20-09L-HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14005 Körperdurchmesser(BD): 9 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 20 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20 mm Minimale Kraglänge(OHN): 20 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schafthöhe(H): 14 mm Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Funktionslänge L: 74.7 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 20 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
DCONMS:
16 mm
DCONWS:
9 mm
Funktionslänge L:
74.7 mm
Funktionslänge(LF):
74.7 mm
HerstArtNr:
MB-A16-20-09L-HP
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14005
Körperdurchmesser(BD):
9 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
20 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
20 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
20 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
20 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 09
Schafthöhe(H):
14 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: MB-A16-20-09L-HP, MBA162009LHP, 520MB-A16-20-09L-HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.