Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-A16-30-09 SANDVIK DECOLLTAGE Bohrstange COROCUT MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422144_d50_0_0tl02_04.81051712.jpg
202422144_d50_0_0tl02_04.81051712.jpg
202423339_d50_0_0tl04_00.1571736742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-A16-30-09
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-A16-30-09
EAN/GTIN:
     7323220325085
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 DCONMS: 16 mm DCONWS: 9 mm Funktionslänge(LF): 94.8 mm HerstArtNr: MB-A16-30-09 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperdurchmesser(BD): 11 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 24.8 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 30.7 mm Minimale Kraglänge(OHN): 30.7 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schafthöhe(H): 15 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16 Funktionslänge L: 94.8 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 24.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16
DCONMS:
16 mm
DCONWS:
9 mm
Funktionslänge L:
94.8 mm
Funktionslänge(LF):
94.8 mm
HerstArtNr:
MB-A16-30-09
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperdurchmesser(BD):
11 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
24.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
24.8 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
30.7 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
30.7 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 09
Schafthöhe(H):
15 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520MB-A16-30-09, MB-A16-30-09, MBA163009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.