Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-A20-05-11R-HP SANDVIK Bohrstangen COROCUT MB mit HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202418050_d50_0_0tl02_04.2012935584.jpg
202423333_d50_0_0tl04_00.180055192.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-A20-05-11R-HP
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-A20-05-11R-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 11 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20 Funktionslänge L: 79.4 mm Länge Körperdurchmesser 1 LB: 5.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20
Funktionslänge L:
79.4 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
5.6 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 11
Weitere Suchbegriffe: MB-A20-05-11R-HP, MBA200511RHP, 520MB-A20-05-11R-HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.