Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202423339_d50_0_0tl04_00.1571736742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-E0500-12-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-E0500-12-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 DCONMS: 12.7 mm DCONWS: 7 mm Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Funktionsbreite(WF): 7.4 mm Funktionslänge(LF): 96.2 mm HerstArtNr: MB-E0500-12-07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 7.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 28 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 35 mm Minimale Kraglänge(OHN): 35 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 07 Schafthöhe(H): 11.7 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Carbide Länge Körperdurchmesser 1 LB: 28 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 07 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Funktionslänge L: 96.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
DCONMS:
12.7 mm
DCONWS:
7 mm
Drehmoment(TQ):
1.4 Nm
Funktionsbreite(WF):
7.4 mm
Funktionslänge L:
96.2 mm
Funktionslänge(LF):
96.2 mm
HerstArtNr:
MB-E0500-12-07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
7.4 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
28 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
28 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
35 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
35 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 07
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 07
Schafthöhe(H):
11.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: MB-E0500-12-07, 520MB-E0500-12-07, MBE05001207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.