Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202423339_d50_0_0tl04_00.1571736742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-E0500-25-09
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-E0500-25-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Zylinderschaft mit Fläche für CoroCut® MB AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 DCONMS: 12.7 mm DCONWS: 9 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 10 mm Funktionslänge(LF): 124.7 mm HerstArtNr: MB-E0500-25-09 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperdurchmesser(BD): 10 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 58.7 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 60.7 mm Minimale Kraglänge(OHN): 60.7 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schafthöhe(H): 11.7 mm Schneidrichtung(HAND): N Werkzeugausführung(BMC): Carbide Länge Körperdurchmesser 1 LB: 58.7 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2 Funktionslänge L: 124.7 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1/2
DCONMS:
12.7 mm
DCONWS:
9 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite(WF):
10 mm
Funktionslänge L:
124.7 mm
Funktionslänge(LF):
124.7 mm
HerstArtNr:
MB-E0500-25-09
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperdurchmesser(BD):
10 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
58.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
58.7 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
60.7 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
60.7 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 09
Schafthöhe(H):
11.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: 520MB-E0500-25-09, MB-E0500-25-09, MBE05002509
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,56*
€ 369,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.