Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-E12-32-07 SANDVIK CoroCut MB - Bohrstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202422037_d50_0_0tl02_04.3585240850.jpg
202423339_d50_0_0tl04_00.1571736742.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-E12-32-07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-E12-32-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Länge Körperdurchmesser 1 LB: 28.1 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 07 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Funktionslänge L: 96.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Funktionslänge L:
96.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
28.1 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 07
Weitere Suchbegriffe: MB-E12-32-07, 520MB-E12-32-07, MBE123207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.