Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MB-E12-32-07R SANDVIK CoroCut MB - Bohrstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419001_d50_0_0tl02_04.80585495.jpg
202419001_d50_0_0tl02_04.80585495.jpg
202423334_d50_0_0tl04_00.3959409163.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MB-E12-32-07R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MB-E12-32-07R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Länge Körperdurchmesser 1 LB: 28.1 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 07 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Funktionslänge L: 96.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Funktionslänge L:
96.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1 LB:
28.1 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 07
Weitere Suchbegriffe: 520MB-E12-32-07R, MBE123207R, MB-E12-32-07R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.