Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MBG-1212-09R SANDVIK CoroCut MB - Schafthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202421166_d50_0_0tl05_00.2742952277.jpg
202424408_d50_0_0tl04_00.1354224621.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MBG-1212-09R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MBG-1212-09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520MBG-1212-09R
MBG121209R
MBG-1212-09R
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 12 x 12 Funktionslänge L: 95.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 12 x 12
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9 mm
Funktionslänge L:
95.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 14 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.