Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MBG-1616-09R SANDVIK CoroCut MB - Schafthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202421166_d50_0_0tl05_00.2742952277.jpg
202424408_d50_0_0tl04_00.1354224621.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MBG-1616-09R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MBG-1616-09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MBG-1616-09R
520MBG-1616-09R
MBG161609R
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 16 x 16 Funktionslänge L: 115.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9 mm
Funktionslänge L:
115.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 14 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.