Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroCut® MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202421166_d50_0_0tl05_00.2742952277.jpg
202424408_d50_0_0tl04_00.1354224621.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MBG-16D-09R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MBG-16D-09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MBG16D09R
MBG-16D-09R
520MBG-16D-09R
Adapter rechteckiger Schaft - CoroCut® MBTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 DCONWS: 9 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 28.5 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 145.5 mm HerstArtNr: MBG-16D-09R Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14005 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 150 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 145.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9 mm
DCONWS:
9 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite(WF):
28.5 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
145.5 mm
Funktionslänge(LF):
145.5 mm
HerstArtNr:
MBG-16D-09R
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14005
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
150 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
20 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 09
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.