Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520MBG-2020-09R SANDVIK CoroCut MB - Schafthalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202421166_d50_0_0tl05_00.2742952277.jpg
202424408_d50_0_0tl04_00.1354224621.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MBG-2020-09R
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MBG-2020-09R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520MBG-2020-09R
MBG-2020-09R
MBG202009R
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionslänge L: 115.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9 mm
Funktionslänge L:
115.5 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.