Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202417779_d50_0_0tl02_04.2019294433.jpg
202422804_d50_0_0tl05_00.1191389666.jpg
202425622_d50_0_0tl04_00.1447383546.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123F2-0250-0001-CF 1145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123F2-0250-0001-CF1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.1 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.1 mm fnx max: 0.12 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123F2-0250-0001-CF 1145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 19.58 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size F2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 18.4 mm Sorte(Grade): 1145 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CF Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 150~185 m/min vc min: 105~140 m/min vc rec: 120~155 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 2.5 mm Eckenradius rechts RE: 0.1 ° Sorte Grad: 1145 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.1 °
Eckenradius, links(REL):
0.1 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.1 mm
fnx max:
0.12 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123F2-0250-0001-CF 1145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
19.58 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size F2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
18.4 mm
Sorte Grad:
1145
Sorte(Grade):
1145
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CF
Stechbreite Nennmaß C:
2.5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
150~185 m/min
vc min:
105~140 m/min
vc rec:
120~155 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: 520N123F2-0250-0001-CF 1145, N123F2-0250-0001-CF 1145, N123F202500001CF1145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.