Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Profildrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421525_d50_0_0tl02_04.3184153853.jpg
202421525_d50_0_0tl02_04.3184153853.jpg
202422806_d50_0_0tl05_00.2379046766.jpg
202425749_d50_0_0tl04_00.2233641860.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123G1-0400-RM 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123G1-0400-RM2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum ProfildrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2 mm fnx max: 0.20999999999999999 mm/r fnx min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fnx rec: 0.14999999999999999 mm/r fnz max: 0.60999999999999999 mm fnz min: 0.20999999999999999 mm fnz rec: 0.40000000000000002 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123G1-0400-RM 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 20.19 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 1.8 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size G1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 125~155 m/min vc min: 110~90 m/min vc rec: 100~125 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 2 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RM Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
fnx max:
0.20999999999999999 mm/r
fnx min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fnx rec:
0.14999999999999999 mm/r
fnz max:
0.60999999999999999 mm
fnz min:
0.20999999999999999 mm
fnz rec:
0.40000000000000002 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123G1-0400-RM 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
20.19 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.8 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size G1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RM
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RM
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
125~155 m/min
vc min:
110~90 m/min
vc rec:
100~125 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: N123G1-0400-RM 2135, 520N123G1-0400-RM 2135, N123G10400RM2135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.