Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202422807_d50_0_0tl05_00.3903480872.jpg
202425628_d50_0_0tl04_00.22081988.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123J2-0500-0008-TM 1145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123J2-0500-0008-TM1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123J2-0500-0008-TM 1145
N123J205000008TM1145
N123J2-0500-0008-TM 1145
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.8 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.8 mm fnx max: 0.17999999999999999 mm/r fnx min: 0.11 mm/r fnx rec: 0.14000000000000001 mm/r fnz max: 0.29999999999999999 mm fnz min: 0.14000000000000001 mm fnz rec: 0.22 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123J2-0500-0008-TM 1145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.51 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size J2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 23 mm Sorte(Grade): 1145 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 5 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 110~140 m/min vc min: 120~90 m/min vc rec: 130~95 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 5 mm Eckenradius rechts RE: 0.8 ° Sorte Grad: 1145 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.8 °
Eckenradius, links(REL):
0.8 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.8 mm
fnx max:
0.17999999999999999 mm/r
fnx min:
0.11 mm/r
fnx rec:
0.14000000000000001 mm/r
fnz max:
0.29999999999999999 mm
fnz min:
0.14000000000000001 mm
fnz rec:
0.22 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123J2-0500-0008-TM 1145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.51 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size J2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
23 mm
Sorte Grad:
1145
Sorte(Grade):
1145
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TM
Stechbreite Nennmaß C:
5 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
5 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
110~140 m/min
vc min:
120~90 m/min
vc rec:
130~95 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.