Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202422807_d50_0_0tl05_00.3903480872.jpg
202425628_d50_0_0tl04_00.22081988.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123K2-0600-0008-TM 1145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123K2-0600-0008-TM1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.8 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.8 mm fnx max: 0.20000000000000001 mm/r fnx min: 0.12 mm/r fnx rec: 0.16 mm/r fnz max: 0.37 mm fnz min: 0.14999999999999999 mm fnz rec: 0.23000000000000001 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123K2-0600-0008-TM 1145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 24.59 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 3.4 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size K2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 23 mm Sorte(Grade): 1145 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 105~140 m/min vc min: 115~85 m/min vc rec: 125~95 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 6 mm Eckenradius rechts RE: 0.8 ° Sorte Grad: 1145 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.8 °
Eckenradius, links(REL):
0.8 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.8 mm
fnx max:
0.20000000000000001 mm/r
fnx min:
0.12 mm/r
fnx rec:
0.16 mm/r
fnz max:
0.37 mm
fnz min:
0.14999999999999999 mm
fnz rec:
0.23000000000000001 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123K2-0600-0008-TM 1145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
24.59 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
3.4 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size K2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
23 mm
Sorte Grad:
1145
Sorte(Grade):
1145
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TM
Stechbreite Nennmaß C:
6 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
105~140 m/min
vc min:
115~85 m/min
vc rec:
125~95 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: 520N123K2-0600-0008-TM 1145, N123K2-0600-0008-TM 1145, N123K206000008TM1145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.