Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202420589_d50_0_0tl02_04.884575177.jpg
202422807_d50_0_0tl05_00.3903480872.jpg
202425628_d50_0_0tl04_00.22081988.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123L2-0800-0008-TM 1145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123L2-0800-0008-TM1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520N123L2-0800-0008-TM 1145
N123L2-0800-0008-TM 1145
N123L208000008TM1145
CoroCut® 1-2 Schneidensystem zum DrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.8 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.8 mm fnx max: 0.22 mm/r fnx min: 0.14000000000000001 mm/r fnx rec: 0.17999999999999999 mm/r fnz max: 0.40000000000000002 mm fnz min: 0.16 mm fnz rec: 0.25 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123L2-0800-0008-TM 1145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Länge Störkante(LIG): 29.75 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 4 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size L2 Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 28 mm Sorte(Grade): 1145 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): TM Stechbreite, Nennmaß(CW): 8 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 100~130 m/min vc min: 115~85 m/min vc rec: 120~90 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 8 mm Eckenradius rechts RE: 0.8 ° Sorte Grad: 1145 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.8 °
Eckenradius, links(REL):
0.8 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.8 mm
fnx max:
0.22 mm/r
fnx min:
0.14000000000000001 mm/r
fnx rec:
0.17999999999999999 mm/r
fnz max:
0.40000000000000002 mm
fnz min:
0.16 mm
fnz rec:
0.25 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123L2-0800-0008-TM 1145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Länge Störkante(LIG):
29.75 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
4 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 1-2 -size L2
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
28 mm
Sorte Grad:
1145
Sorte(Grade):
1145
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
TM
Stechbreite Nennmaß C:
8 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
8 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
100~130 m/min
vc min:
115~85 m/min
vc rec:
120~90 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.