Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N123T3-0100-RS 1125 SANDVIK COROCUT Abstechplatten -RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420597_d50_0_0tl02_04.2996519728.jpg
202420597_d50_0_0tl02_04.2996519728.jpg
202421127_d50_0_0tl05_00.3571457704.jpg
202426075_d50_0_0tl04_00.1043731441.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N123T3-0100-RS 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N123T3-0100-RS1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
CoroCut® 3 Schneidensystem zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.5 mm fnx max: 0.10000000000000001 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnz max: 0.17000000000000001 mm fnz min: 4.0000000000000001E-2 mm fnz rec: 0.11 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: N123T3-0100-RS 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut 3 -style T Schneidrichtung(HAND): N Schnitttiefe, max.(CDX): 2.2 mm Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): RS Stechbreite, Nennmaß(CW): 1 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02 mm vc max: 1900~230~285 m/min vc min: 155~190~195 m/min vc rec: 1500~180~225 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P Eckenradius R: 0.5 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: RS Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S Sortenempfehlung: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
fnx max:
0.10000000000000001 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnz max:
0.17000000000000001 mm
fnz min:
4.0000000000000001E-2 mm
fnz rec:
0.11 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
N123T3-0100-RS 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
0.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut 3 -style T
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnitttiefe, max.(CDX):
2.2 mm
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
P|M|K|N|S
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
RS
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
RS
Stechbreite, Nennmaß(CW):
1 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02 mm
vc max:
1900~230~285 m/min
vc min:
155~190~195 m/min
vc rec:
1500~180~225 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~P
Weitere Suchbegriffe: stechplatte sandvik, N123T30100RS1125, N123T3-0100-RS 1125, 520N123T3-0100-RS 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.