Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420627_d50_0_0tl02_04.3574556133.jpg
202420627_d50_0_0tl02_04.3574556133.jpg
202422702_d50_0_0tl05_00.532327543.jpg
202425794_d50_0_0tl04_00.2611094394.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-300-25-7G 2135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N151.3-300-25-7G2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N151.3-300-25-7G 2135
520N151.3-300-25-7G 2135
N1513300257G2135
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.12 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 8 deg HerstArtNr: N151.3-300-25-7G 2135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.1 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3face -size 25 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 7G Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.1 mm vc max: 150~180~35 m/min vc min: 110~135~27 m/min vc rec: 125~150~30 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 2135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.12 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
8 deg
HerstArtNr:
N151.3-300-25-7G 2135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.1 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3face -size 25
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2135
Sorte(Grade):
2135
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
7G
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.1 mm
vc max:
150~180~35 m/min
vc min:
110~135~27 m/min
vc rec:
125~150~30 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.