Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.3-400-40-4G 235 SANDVIK Q-CUT Einstechplatten 151.3 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202421086_d50_0_0tl05_00.1738098981.jpg
202425799_d50_0_0tl04_00.770909655.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-400-40-4G 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1513400404G235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Technische Eigenschaften: Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Sorte Grad:
235
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, stechplatte sandvik, 520N151.3-400-40-4G 235, N1513400404G235, N151.3-400-40-4G 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.