Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.3-600-50-7P 1125 SANDVIK Q-CUT Einstechplatten 151.3 7P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420628_d50_0_0tl02_04.2844792260.jpg
202420628_d50_0_0tl02_04.2844792260.jpg
202421106_d50_0_0tl05_00.1430463635.jpg
202425797_d50_0_0tl04_00.873164464.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-600-50-7P 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1513600507P1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum FormdrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 3 mm fnx max: 0.29999999999999999~0.33000000000000002 mm/r fnx min: 0.14999999999999999 mm/r fnx rec: 0.20000000000000001 mm/r fnz max: 0.82999999999999996 mm fnz min: 0.23000000000000001 mm fnz rec: 0.53000000000000003 mm Hauptfreiwinkel(AN): 8 deg HerstArtNr: N151.3-600-50-7P 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.02 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2.7 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3face -size 50 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 7P Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.02 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 120~135~170~32 m/min vc min: 110~135~25~95 m/min vc rec: 105~120~145~27 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Eckenradius R: 3 mm Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM: 7P Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
3 mm
Eckenradius(RE):
3 mm
fnx max:
0.29999999999999999~0.33000000000000002 mm/r
fnx min:
0.14999999999999999 mm/r
fnx rec:
0.20000000000000001 mm/r
fnz max:
0.82999999999999996 mm
fnz min:
0.23000000000000001 mm
fnz rec:
0.53000000000000003 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
8 deg
HerstArtNr:
N151.3-600-50-7P 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.02 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.7 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3face -size 50
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher Herstellerbezeichnung CBM:
7P
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
7P
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.02 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
120~135~170~32 m/min
vc min:
110~135~25~95 m/min
vc rec:
105~120~145~27 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.