Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.3-A094-25-4G 235 SANDVIK Q-CUT Einstechplatten 151.3 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202421086_d50_0_0tl05_00.1738098981.jpg
202425799_d50_0_0tl04_00.770909655.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-A094-25-4G 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1513A094254G235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius rechts RE: 0.1778 ° Sorte Grad: 235 Stechbreite Nennmaß C: 2.3876 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Eckenradius rechts RE:
0.1778 °
Sorte Grad:
235
Stechbreite Nennmaß C:
2.3876 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, stechplatte sandvik, N151.3-A094-25-4G 235, 520N151.3-A094-25-4G 235, N1513A094254G235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.