Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520N151.3-A097-25-4G 1125 SANDVIK Q-CUT Einstechplatten 151.3 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202420626_d50_0_0tl02_04.2959629987.jpg
202421086_d50_0_0tl05_00.1738098981.jpg
202426046_d50_0_0tl04_00.3934379224.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N151.3-A097-25-4G 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N1513A097254G1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
T-Max® Q-Cut Wendeschneidplatte zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.3302 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3302 mm fnx max: 0.12 mm/r fnx min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fnx rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: N151.3-A097-25-4G 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.0508 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.02032 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): Q-Cut 151.3 -size 25 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 4G Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.464 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.0508 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.02032 mm vc max: 185~230~285~55 m/min vc min: 125~150~180~35 m/min vc rec: 145~175~215~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 2.464 mm Eckenradius rechts RE: 0.3302 ° Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.3302 °
Eckenradius, links(REL):
0.3302 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3302 mm
fnx max:
0.12 mm/r
fnx min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fnx rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
N151.3-A097-25-4G 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.0508 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.02032 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
Q-Cut 151.3 -size 25
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
4G
Stechbreite Nennmaß C:
2.464 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.464 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3~4
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.0508 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.02032 mm
vc max:
185~230~285~55 m/min
vc min:
125~150~180~35 m/min
vc rec:
145~175~215~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, stechplatte sandvik, 520N151.3-A097-25-4G 1125, N151.3-A097-25-4G 1125, N1513A097254G1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.