Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426779_d50_0_0tl04_00.2295926874.jpg
202426779_d50_0_0tl04_00.2295926874.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-043505E-L30 1040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-043505E-L301040
EAN/GTIN:
     7323221988692
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 8.0000000000000002E-2 mm fz min: 0.01 mm fz rec: 5.9999999999999998E-2 mm HerstArtNr: N331.1A-043505E-L30 1040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.4 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 4.6 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 4.6 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.488 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -04 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): L30 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.11 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 6 deg Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 210 m/min vc min: 195 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.5 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: 1040
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.5 mm
Eckenradius(RE):
0.5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
8.0000000000000002E-2 mm
fz min:
0.01 mm
fz rec:
5.9999999999999998E-2 mm
HerstArtNr:
N331.1A-043505E-L30 1040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.4 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
4.6 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
4.6 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.488 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -04
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1040
Sorte(Grade):
1040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
L30
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.11 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
6 deg
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
210 m/min
vc min:
195 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520N331.1A-043505E-L30 1040, N3311A043505EL301040, N331.1A-043505E-L30 1040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.