Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202426817_d50_0_0tl04_00.3146139323.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-08 45 20E-KL1020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-084520E-KL1020
EAN/GTIN:
     7323221989033
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 4.0000000000000001E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: N331.1A-08 45 20E-KL1020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.5 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.5 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -08 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 210 m/min vc min: 195 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 2 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: 1020
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
4.0000000000000001E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
N331.1A-08 45 20E-KL1020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.5 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -08
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1020
Sorte(Grade):
1020
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
210 m/min
vc min:
195 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520N331.1A-08 45 20E-KL1020, N3311A084520EKL1020, N331.1A-08 45 20E-KL1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.