Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202425712_d50_0_0tl04_00.980662233.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-08 45 20H-PM4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-084520H-PM4330
EAN/GTIN:
     7323221990206
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 5.9999999999999998E-2 mm fz rec: 0.16 mm HerstArtNr: N331.1A-08 45 20H-PM4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.5 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.5 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.446 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -08 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Spanflächenfasenbreite(BN): 0.2 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): -15 deg Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 330 m/min vc min: 285 m/min vc rec: 315 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 2 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
5.9999999999999998E-2 mm
fz rec:
0.16 mm
HerstArtNr:
N331.1A-08 45 20H-PM4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.5 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.446 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -08
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.2 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
-15 deg
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
330 m/min
vc min:
285 m/min
vc rec:
315 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N331.1A-08 45 20H-PM4330, 520N331.1A-08 45 20H-PM4330, N3311A084520HPM4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.