Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426814_d50_0_0tl04_00.338627441.jpg
202426814_d50_0_0tl04_00.338627441.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-084508E-L30 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-084508E-L302040
EAN/GTIN:
     7323221990121
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 8.0000000000000002E-2 mm fz min: 0.01 mm fz rec: 5.9999999999999998E-2 mm HerstArtNr: N331.1A-084508E-L30 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 7.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.49 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -08 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): L30 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.11 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 6 deg Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 250~40 m/min vc min: 240~40 m/min vc rec: 240~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: 2040
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
8.0000000000000002E-2 mm
fz min:
0.01 mm
fz rec:
5.9999999999999998E-2 mm
HerstArtNr:
N331.1A-084508E-L30 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
7.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.49 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -08
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
L30
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.11 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
6 deg
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
250~40 m/min
vc min:
240~40 m/min
vc rec:
240~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520N331.1A-084508E-L30 2040, N3311A084508EL302040, N331.1A-084508E-L30 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.