Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202426372_d50_0_0tl04_00.3859421218.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-084508H-WL H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N3311A084508HWLH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.12~0.17999999999999999 mm fz min: 0.02~4.0000000000000001E-2~5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001~0.12 mm HerstArtNr: N331.1A-08 45 08H-WLH13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 7.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 7.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.45 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -08 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WL Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 1000~120~40 m/min vc min: 110~39~960 m/min vc rec: 115~39~980 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 9.5 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N|S
Application Area:
MU
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.12~0.17999999999999999 mm
fz min:
0.02~4.0000000000000001E-2~5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001~0.12 mm
HerstArtNr:
N331.1A-08 45 08H-WLH13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
7.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
7.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.45 mm
Schneidplattenbreite W:
9.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -08
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
1000~120~40 m/min
vc min:
110~39~960 m/min
vc rec:
115~39~980 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520N331.1A-084508H-WL H13A, N331.1A-084508H-WL H13A, N3311A084508HWLH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.