Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202425711_d50_0_0tl04_00.2514156051.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-11 50 08H-PL4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-115008H-PL4330
EAN/GTIN:
     7323223719737
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 4.0000000000000001E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: N331.1A-11 50 08H-PL4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.95 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -11 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 335 m/min vc min: 310 m/min vc rec: 320 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
4.0000000000000001E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
N331.1A-11 50 08H-PL4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.95 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -11
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
335 m/min
vc min:
310 m/min
vc rec:
320 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, N3311A115008HPL4330, N331.1A-11 50 08H-PL4330, 520N331.1A-11 50 08H-PL4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.