Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202426756_d50_0_0tl04_00.276979974.jpg
202426756_d50_0_0tl04_00.276979974.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-115008E-M30 3040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-115008E-M303040
EAN/GTIN:
     7323221988890
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.14000000000000001 mm HerstArtNr: N331.1A-115008E-M30 3040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 5 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -11 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): M30 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.18 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): -6 deg Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 250~325 m/min vc min: 225~295 m/min vc rec: 235~305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 3040
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.14000000000000001 mm
HerstArtNr:
N331.1A-115008E-M30 3040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -11
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3040
Sorte(Grade):
3040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
M30
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.18 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
-6 deg
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
250~325 m/min
vc min:
225~295 m/min
vc rec:
235~305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, N3311A115008EM303040, N331.1A-115008E-M30 3040, 520N331.1A-115008E-M30 3040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 23 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.