Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202419076_d50_0_0tl02_04.2356052956.jpg
202426819_d50_0_0tl04_00.2726170076.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1A-14 50 08E-KM3220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1A-145008E-KM3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.29999999999999999 mm fz min: 5.9999999999999998E-2 mm fz rec: 0.16 mm HerstArtNr: N331.1A-14 50 08E-KM3220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 13.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 13.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.95 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -14 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3220 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 275 m/min vc min: 240 m/min vc rec: 260 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 11.5 mm Sorte Grad: 3220 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.29999999999999999 mm
fz min:
5.9999999999999998E-2 mm
fz rec:
0.16 mm
HerstArtNr:
N331.1A-14 50 08E-KM3220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
13.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
13.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.95 mm
Schneidplattenbreite W:
11.5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -14
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3220
Sorte(Grade):
3220
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
275 m/min
vc min:
240 m/min
vc rec:
260 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, N331.1A-14 50 08E-KM3220, 520N331.1A-14 50 08E-KM3220, N3311A145008EKM3220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.