Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum Scheibenfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419075_d50_0_0tl02_04.600296982.jpg
202419075_d50_0_0tl02_04.600296982.jpg
202425589_d50_0_0tl04_00.2625204169.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.1D-136520E-PM 4330
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.1D-136520E-PM4330
EAN/GTIN:
     7323223719812
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® 331 Wendeschneidplatte zum ScheibenfräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 2 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 88 deg fz max: 0.23999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.20000000000000001 mm HerstArtNr: N331.1D-136520E-PM 4330 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.2 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.2 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10.1 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.55 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 331 -13 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4330 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 325 m/min vc min: 295 m/min vc rec: 305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Eckenradius R: 2 mm Sorte Grad: 4330
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
88 deg
fz max:
0.23999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.20000000000000001 mm
HerstArtNr:
N331.1D-136520E-PM 4330
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.2 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.2 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10.1 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.55 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 331 -13
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4330
Sorte(Grade):
4330
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
325 m/min
vc min:
295 m/min
vc rec:
305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520N331.1D-136520E-PM 4330, N331.1D-136520E-PM 4330, N3311D136520EPM4330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.