Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422542_d50_0_0tl02_04.3696676501.jpg
202422542_d50_0_0tl02_04.3696676501.jpg
202719042_d50_0_1tl04_04.3518634461.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.32C-101T32CM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.32C-101T32CM
EAN/GTIN:
     7323221988050
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1 1/4 Anzahl Antriebe(DRVCT): 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 0.8 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 17100 1/min Funktionslänge(LF): 9.9951 mm HerstArtNr: N331.32C-101T32CM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFN: 9.9951 mm Nabendicke(THUB): 13.9954 mm Nabendurchmesser(DHUB): 45.9994 mm Schneidendurchmesser(DC): 101.6 mm Schneidrichtung(HAND): N Schnittbreite, max.(CWX): 8 mm Schnittbreite, min.(CWN): 6 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 26.4922 mm Stechbreite, Nennmaß(CW): 6 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 04 (N/R331.1A-04RE0.20-1.54) Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Anzahl Schneidteile CIC: 8 mm Schneidendurchmesser: 101.6 mm Funktionslänge L: 9.9951 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1 1/4
Anzahl Antriebe(DRVCT):
1
Anzahl Schneidteile CIC:
8 mm
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
0.8 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
17100 1/min
Funktionslänge L:
9.9951 mm
Funktionslänge(LF):
9.9951 mm
HerstArtNr:
N331.32C-101T32CM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFN:
9.9951 mm
Nabendicke(THUB):
13.9954 mm
Nabendurchmesser(DHUB):
45.9994 mm
Schneidendurchmesser:
101.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
101.6 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnittbreite, max.(CWX):
8 mm
Schnittbreite, min.(CWN):
6 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
26.4922 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
6 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 04 (N/R331.1A-04RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: N33132C101T32CM, N331.32C-101T32CM, 520N331.32C-101T32CM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,98*
€ 1.244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,88*
€ 1.206,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,22*
€ 1.180,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,97*
€ 1.162,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.