Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422542_d50_0_0tl02_04.3696676501.jpg
202422542_d50_0_0tl02_04.3696676501.jpg
202718874_d50_0_1tl04_04.213371455.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520N331.32C-127T38KM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     N331.32C-127T38KM
EAN/GTIN:
     7323221988210
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1 1/2 Anzahl Antriebe(DRVCT): 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12400 1/min Funktionslänge(LF): 16.7513 mm HerstArtNr: N331.32C-127T38KM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFN: 16.7513 mm Nabendicke(THUB): 18.4912 mm Nabendurchmesser(DHUB): 51.9938 mm Schneidendurchmesser(DC): 127 mm Schneidrichtung(HAND): N Schnittbreite, max.(CWX): 17.5 mm Schnittbreite, min.(CWN): 15 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 36.4998 mm Stechbreite, Nennmaß(CW): 15 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 11 (N/R331.1A-11RE0.20-1.54) Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Anzahl Schneidteile CIC: 8 mm Schneidendurchmesser: 127 mm Funktionslänge L: 16.7513 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 240 -1 key drive -inch: 1 1/2
Anzahl Antriebe(DRVCT):
1
Anzahl Schneidteile CIC:
8 mm
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12400 1/min
Funktionslänge L:
16.7513 mm
Funktionslänge(LF):
16.7513 mm
HerstArtNr:
N331.32C-127T38KM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFN:
16.7513 mm
Nabendicke(THUB):
18.4912 mm
Nabendurchmesser(DHUB):
51.9938 mm
Schneidendurchmesser:
127 mm
Schneidendurchmesser(DC):
127 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Schnittbreite, max.(CWX):
17.5 mm
Schnittbreite, min.(CWN):
15 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
36.4998 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
15 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 11 (N/R331.1A-11RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: 520N331.32C-127T38KM, N331.32C-127T38KM, N33132C127T38KM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,79*
€ 1.306,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,68*
€ 1.280,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,81*
€ 1.252,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,85*
€ 1.221,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.