Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520PCBNR 3225P 16 SANDVIK T-MAX P-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420705_d50_0_0tl05_00.325638413.jpg
202420705_d50_0_0tl05_00.325638413.jpg
202421350_d50_0_0tl02_04.2371246138.jpg
202421351_d50_0_0tl02_05.3578874572.jpg
202657225_d50_0_2tl04_04.3203636981.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520PCBNR 3225P 16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     PCBNR3225P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCBNR3225P16
520PCBNR 3225P 16
PCBNR 3225P 16
T-Max® P Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 25 Drehmoment(TQ): 5 Nm Einstellwinkel(KAPR): 75 deg Funktionsbreite(WF): 22 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 170 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 15 deg HerstArtNr: PCBNR 3225P 16 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33.6 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CNMG 160612 (100deg) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CNMG 160612 (100deg) Maximale Kraglänge OH: 33.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 25
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
75 deg
Funktionsbreite(WF):
22 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge(LF):
170 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
15 deg
HerstArtNr:
PCBNR 3225P 16
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
33.6 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
33.6 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CNMG 160612 (100deg)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CNMG 160612 (100deg)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.