Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520PCLNL 1616H 12-M SANDVIK T-MAX P-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420706_d50_0_0tl05_00.3166803143.jpg
202420706_d50_0_0tl05_00.3166803143.jpg
202421351_d50_0_0tl02_05.3578874572.jpg
202421352_d50_0_0tl02_04.1201155766.jpg
202657245_d50_0_2tl04_04.1221499699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520PCLNL 1616H 12-M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     PCLNL1616H12-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCLNL1616H12M
PCLNL 1616H 12-M
520PCLNL 1616H 12-M
T-Max® P Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 16 x 16 Drehmoment(TQ): 5 Nm Einstellwinkel(KAPR): 95 deg Funktionsbreite(WF): 20 mm Funktionshöhe(HF): 16 mm Funktionslänge(LF): 100 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -5 deg HerstArtNr: PCLNL 1616H 12-M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 27.2 mm Neigungswinkel(LAMS): -6 deg Orthogonalspanwinkel(GAMO): -6 deg Schaftbreite(B): 16 mm Schafthöhe(H): 16 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CNMG 120408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 16 x 16 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CNMG 120408 Maximale Kraglänge OH: 27.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
95 deg
Funktionsbreite(WF):
20 mm
Funktionshöhe(HF):
16 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-5 deg
HerstArtNr:
PCLNL 1616H 12-M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
27.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
27.2 mm
Neigungswinkel(LAMS):
-6 deg
Orthogonalspanwinkel(GAMO):
-6 deg
Schaftbreite(B):
16 mm
Schafthöhe(H):
16 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CNMG 120408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CNMG 120408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 13 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.