Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520PCLNL 25CA-19 SANDVIK T-MAX P-Einbauhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417832_d50_0_0tl02_04.2219473762.jpg
202417832_d50_0_0tl02_04.2219473762.jpg
202421263_d50_0_0tl02_05.1940511331.jpg
202422669_d50_0_0tl05_00.3437057545.jpg
202424220_d50_0_0tl04_00.1532583586.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520PCLNL 25CA-19
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     PCLNL25CA-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520PCLNL 25CA-19
PCLNL25CA19
PCLNL 25CA-19
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cartridge (ISO5611) -left hand: 25CA Bohrungsdurchmesser min DMIN: 100 mm Funktionslänge L: 100 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cartridge (ISO5611) -left hand: 25CA
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
100 mm
Funktionslänge L:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.