Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520PTTNL 12CA-16 SANDVIK T-MAX P-Einbauhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418977_d50_0_0tl02_04.3692105870.jpg
202418977_d50_0_0tl02_04.3692105870.jpg
202421263_d50_0_0tl02_05.1940511331.jpg
202422661_d50_0_0tl05_00.1359380667.jpg
202424151_d50_0_0tl04_00.1856065276.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520PTTNL 12CA-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     PTTNL12CA-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520PTTNL 12CA-16
PTTNL 12CA-16
PTTNL12CA16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cartridge (ISO5611) -left hand: 12CA Bohrungsdurchmesser min DMIN: 50 mm Funktionslänge L: 55 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cartridge (ISO5611) -left hand: 12CA
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
50 mm
Funktionslänge L:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.