Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520PTWNR 12CA-16 SANDVIK T-MAX P-Einbauhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418976_d50_0_0tl02_04.3111529416.jpg
202418976_d50_0_0tl02_04.3111529416.jpg
202421263_d50_0_0tl02_05.1940511331.jpg
202422659_d50_0_0tl05_00.3083064554.jpg
202424152_d50_0_0tl04_00.3238527798.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520PTWNR 12CA-16
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     PTWNR12CA-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTWNR 12CA-16
PTWNR12CA16
520PTWNR 12CA-16
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cartridge (ISO5611) -right hand: 12CA Bohrungsdurchmesser min DMIN: 50 mm Funktionslänge L: 47 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cartridge (ISO5611) -right hand: 12CA
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
50 mm
Funktionslänge L:
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.