Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418800_d50_0_0tl02_04.1134187653.jpg
202418800_d50_0_0tl02_04.1134187653.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202425538_d50_0_0tl04_00.2817711898.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-LE-0200-0502-CM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-LE-0200-0502-CM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QDLE02000502CM1125
QD-LE-0200-0502-CM 1125
520QD-LE-0200-0502-CM 1125
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.17999999999999999 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 5 deg HerstArtNr: QD-LE-0200-0502-CM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size E Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CM Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 195~240 m/min vc min: 130~160 m/min vc rec: 150~185 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 2 mm Sorte Grad: 1125 Eckenradius rechts RE: 0.2 °
Weitere Informationen:
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.17999999999999999 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
5 deg
HerstArtNr:
QD-LE-0200-0502-CM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size E
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CM
Stechbreite Nennmaß C:
2 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
195~240 m/min
vc min:
130~160 m/min
vc rec:
150~185 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.