Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202169983_d50_0_2tl04_04.14738615.jpg
202169983_d50_0_2tl04_04.14738615.jpg
202417948_d50_0_0tl02_04.2911910340.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-LFE0625-08S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QDLFE062508S
EAN/GTIN:
     7323220795062
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® QD Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Abstechdurchmesser(CUTDIA): 31.75 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: QD-LFE0625-08S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 22 mm Minimale Kraglänge(OHN): 22 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 15.875 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) Funktionsbreite W: 12.7 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Abstechdurchmesser(CUTDIA):
31.75 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Funktionsbreite W:
12.7 mm
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
QD-LFE0625-08S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
22 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
22 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
15.875 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: QDLFE062508S, 520QD-LFE0625-08S, QD-LFE0625-08S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.