Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418800_d50_0_0tl02_04.1134187653.jpg
202418800_d50_0_0tl02_04.1134187653.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202425613_d50_0_0tl04_00.1211951199.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-LH-0400-0502-CM 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-LH-0400-0502-CM1135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QDLH04000502CM1135
520QD-LH-0400-0502-CM 1135
QD-LH-0400-0502-CM 1135
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fnx max: 0.20999999999999999 mm/r fnx min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fnx rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL): 5 deg HerstArtNr: QD-LH-0400-0502-CM 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size H Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CM Stechbreite, Nennmaß(CW): 4 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 135~160~32 m/min vc min: 110~23~90 m/min vc rec: 105~125~26 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Stechbreite Nennmaß C: 4 mm Sorte Grad: 1135 Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fnx max:
0.20999999999999999 mm/r
fnx min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fnx rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
Hauptschneidenwinkel, links(PSIRL):
5 deg
HerstArtNr:
QD-LH-0400-0502-CM 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size H
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1135
Sorte(Grade):
1135
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CM
Stechbreite Nennmaß C:
4 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
4 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
135~160~32 m/min
vc min:
110~23~90 m/min
vc rec:
105~125~26 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.