Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426557_d50_0_0tl04_00.1538626496.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NF-0239-020E-PM 4340
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NF-0239-020E-PM4340
EAN/GTIN:
     7323223719386
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.2 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.2 mm fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.13 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NF-0239-020E-PM 4340 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.055 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size F Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 4340 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Stechbreite, Nennmaß(CW): 2.39 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 280 m/min vc min: 260 m/min vc rec: 270 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): P Stechbreite Nennmaß C: 2.39 mm Eckenradius rechts RE: 0.2 ° Sorte Grad: 4340
Weitere Informationen:
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.2 °
Eckenradius, links(REL):
0.2 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.2 mm
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.13 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NF-0239-020E-PM 4340
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.055 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size F
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
4340
Sorte(Grade):
4340
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Stechbreite Nennmaß C:
2.39 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
2.39 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
280 m/min
vc min:
260 m/min
vc rec:
270 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, QDNF0239020EPM4340, 520QD-NF-0239-020E-PM 4340, QD-NF-0239-020E-PM 4340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.