Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum Abstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417922_d50_0_1tl02_04.2535313491.jpg
202417922_d50_0_1tl02_04.2535313491.jpg
202421757_d50_0_0tl05_00.3489055344.jpg
202425611_d50_0_0tl04_00.2196938451.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NG-0300-0003-CL 1135
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NG-0300-0003-CL1135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QDNG03000003CL1135
QD-NG-0300-0003-CL 1135
520QD-NG-0300-0003-CL 1135
CoroCut® QD Wendeschneidplatte zum AbstechenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: CVD Eckenradius, links(REL): 0.3 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.3 mm fnx max: 0.14000000000000001 mm/r fnx min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fnx rec: 8.0000000000000002E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NG-0300-0003-CL 1135 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU): 0.05 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroCut QD -size G Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1135 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): CL Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL): -0.05 mm Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): -0.05 mm vc max: 150~180 m/min vc min: 105~125 m/min vc rec: 120~145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.3 ° Sorte Grad: 1135 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius rechts RE:
0.3 °
Eckenradius, links(REL):
0.3 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.3 mm
fnx max:
0.14000000000000001 mm/r
fnx min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fnx rec:
8.0000000000000002E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NG-0300-0003-CL 1135
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Eckenradiustoleranz(RETOLU):
0.05 mm
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.05 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroCut QD -size G
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1135
Sorte(Grade):
1135
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
CL
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
Untere Eckenradiustoleranz(RETOLL):
-0.05 mm
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
-0.05 mm
vc max:
150~180 m/min
vc min:
105~125 m/min
vc rec:
120~145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.