Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum Nutendrehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202421797_d50_0_0tl02_04.129523812.jpg
202426556_d50_0_0tl04_00.1053993094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520QD-NG-0300-035M-KM 1020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     QD-NG-0300-035M-KM1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroMill® QD Wendeschneidplatte zum NutendrehenTechnische Eigenschaften: Application Area: TP Coating Process Type: PVD Eckenradius, links(REL): 0.35 mm Eckenradius, rechts(RER): 0.35 mm fz max: 0.23999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.13 mm Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: QD-NG-0300-035M-KM 1020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.105 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill QD -size G Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1020 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Stechbreite, Nennmaß(CW): 3 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL): 0.005 mm vc max: 210 m/min vc min: 190 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Stechbreite Nennmaß C: 3 mm Eckenradius rechts RE: 0.35 ° Sorte Grad: 1020 Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
TP
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius rechts RE:
0.35 °
Eckenradius, links(REL):
0.35 mm
Eckenradius, rechts(RER):
0.35 mm
fz max:
0.23999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.13 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
QD-NG-0300-035M-KM 1020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU):
0.105 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill QD -size G
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1020
Sorte(Grade):
1020
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Stechbreite Nennmaß C:
3 mm
Stechbreite, Nennmaß(CW):
3 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
Untere Schnittbreitentoleranz(CWTOLL):
0.005 mm
vc max:
210 m/min
vc min:
190 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520QD-NG-0300-035M-KM 1020, QD-NG-0300-035M-KM 1020, QDNG0300035MKM1020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.